曜日別特売

ストレッチGRIPハンズTOUCH

ストレッチGRIPハンズTOUCH - ReliableストレッチGRIPハンズTOUCH - ReliableストレッチGRIPハンズTOUCH - Reliable

スリムにフィット、裏起毛、大きめなシリコングリップ、タッチ仕様

用途
・ストレッチ感抜群のライト防寒シリーズ手に馴染むスリムフィット&裏起毛
・タッチパネル仕様
・手首リブタイプでしっかり保温&フィットしっかりGRIPできるシリコン滑り止めパターンを広範囲に配置
・カジュアル感もUPするデニム柄タイプ
色
インディゴ
内容量
1双
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
全長(cm)
手の平幅(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06818818RE-113本体:ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン/滑り止め:シリコン樹脂M約23約8.5
¥1,398
¥1,538(税込)
4日以内出荷
06818836RE-113本体:ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン/滑り止め:シリコン樹脂L約24約9
¥1,398
¥1,538(税込)
4日以内出荷
06819080RE-113本体:ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン 滑り止め:シリコン樹脂LL約25約9.5
¥1,398
¥1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする