Targus 15-16” Commuter EcoSmart Backpack TBB652GL
・ノートパソコンとタブレット用の保護収納スペース
・ノートパソコン収納部とメインコンパートメントの両方にロック付きファスナーが付いています
・メインコンパートメントの容量は16リットルから20リットルに拡張可能
- 材質
- ポリエステル
- 質量(kg)
- 0.86
- 色
- ブラック
- 容量(L)
- 20
- シリーズ
- EcoSmart
- 対応
- ~16インチノートPC
- 寸法(cm)
- 30×11.5×45
- 保証期間
- 12ヶ月
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- スタイル
- バックパック
- 内容量
- 1台
PCバッグ/キャリングバッグ の新着商品
カテゴリ































