TBB652GL Targus 15-16” Commuter EcoSmart Backpack TBB652GL TARGUS 80802201

TBB652GL Targus 15-16” Commuter EcoSmart Backpack TBB652GL TARGUS 80802201
TBB652GL Targus 15-16” Commuter EcoSmart Backpack TBB652GL TARGUS 80802201
TBB652GL Targus 15-16” Commuter EcoSmart Backpack TBB652GL TARGUS 80802201
TBB652GL Targus 15-16” Commuter EcoSmart Backpack TBB652GL TARGUS 80802201
TBB652GL Targus 15-16” Commuter EcoSmart Backpack TBB652GL TARGUS 80802201
TBB652GL Targus 15-16” Commuter EcoSmart Backpack TBB652GL TARGUS 80802201
TBB652GL Targus 15-16” Commuter EcoSmart Backpack TBB652GL TARGUS 80802201
TBB652GL Targus 15-16” Commuter EcoSmart Backpack TBB652GL TARGUS 80802201
TBB652GL Targus 15-16” Commuter EcoSmart Backpack TBB652GL TARGUS 80802201
TBB652GL Targus 15-16” Commuter EcoSmart Backpack TBB652GL TARGUS 80802201
TBB652GL Targus 15-16” Commuter EcoSmart Backpack TBB652GL TARGUS 80802201

Targus 15-16” Commuter EcoSmart Backpack TBB652GL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80802201
品番
TBB652GL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

・ノートパソコンとタブレット用の保護収納スペース
・ノートパソコン収納部とメインコンパートメントの両方にロック付きファスナーが付いています
・メインコンパートメントの容量は16リットルから20リットルに拡張可能

材質
ポリエステル
質量(kg)
0.86
色
ブラック
容量(L)
20
シリーズ
EcoSmart
対応
~16インチノートPC
寸法(cm)
30×11.5×45
保証期間
12ヶ月
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタイル
バックパック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする