充電式 ポータブル LED投光器 IP65 2877lm
全光束2877llm(100W電球2個相当)の明るさ
強弱2つの点灯モードで、連続最大12時間の長時間使用が可能
充電式で工事現場や屋外など、電源の確保が難しい場所でも仕様できる
IP65の防水性能で悪天候の屋外でも使用が可能(認証検査済み)
上下方向360度回転し、任意の角度に合わせることが可能
オプションのスタンドを使えば、高さ調整もできる(別売)
- 用途
- 現場での工事や作業時の照明
- セット内容
- 本体、ACアダプター ※三脚スタンドは別売です。
- 質量(kg)
- 約1.8
- 規格
- PSE取得済み(ACアダプター)
- 全光束(Lm)
- 2877
- 使用電池
- リン酸鉄リチウム
- バッテリー容量(Ah)
- 24
- バッテリー電圧(V)
- 3.2
- 充電時間(時間)
- 約6
- 電源タイプ
- 充電式
- 使用場所
- 屋内・屋外
- 明るさ(Lm)
- 2877
- 折りたたみ寸法(mm)
- 約330×360×58
- 明るさ
- 100W 電球×2個相当
- 防水性
- IP65(認証検査済み)
- 電球の種類
- LED
- 点灯時間(時間)
- 強点灯:約8、弱点灯:約12
- エコロジー商品
- 長寿命
- 内容量
- 1個
注意
※・接続端子の汚れは綺麗にふき取って接続してください。また端子は確実に差し込んでください。接続が不十分だと動作不良、火災や感電の原因となることがあります。 ※・角度調節の際は、可動部に指や手をはさまないようご注意ください。
※・LED本体はIP65グレードの防水です。水中など水に浸かるような場所では使用しないでください。
※・充電口から水が入らないよう、使用時はコネクターのカバーを確実に閉めてください。
※・この機器は日本国内用です。保証は国内に限り有効です。
投光器 の新着商品
カテゴリ






























