充電式 LEDスタンドライト
360°の水平回転と252°の垂直調整が可能なランプヘッドを採用し、必要な場所を的確に照射できます。5段階の色温度切り替えスイッチを搭載しており、作業内容や好みに合わせて光の色味を調整可能です。わずか5秒で素早く設置・折りたたみが可能なクイックリリース機構を備えています。
- 付属品
- 充電器
- 質量(g)
- 3400
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 展開時:680×680×1760 (Φ680×1760) 、収納時:170×140×790
- バッテリー
- 高品質 11.1V 5200mAh リチウムイオンバッテリーパック
- 色温度
- 切替:5段階(2700K - 3500K - 4500K - 5500K - 6500K)
- 防塵防水性能
- IP65
- 充電時間(時間)
- 4
- LED
- 高品質 SMD LED(Ra>80)
- 耐衝撃性能
- IK07
- 明るさ(Lm)
- 10%モード:500、 20%モード:1000 、 40%モード:2000、100%モード:4000
- 使用充電器
- AC 100-240V から DC 20V 1.1A への変換充電器(付属)
- 点灯時間(時間)
- 10%モード:21 、20%モード:11.5、 40%モード、:5.5 、100%モード:3
- 可動範囲(°)
- 左右:360、上下:252
- 内容量
- 1台
投光器 の新着商品
カテゴリ



























