曜日別特売
JE-300C Jackery ポータブル電源 300 New Jackery(ジャクリ) 80819010

本体

JE-300C Jackery ポータブル電源 300 New Jackery(ジャクリ) 80819010
JE-300C Jackery ポータブル電源 300 New Jackery(ジャクリ) 80819010
JE-300C Jackery ポータブル電源 300 New Jackery(ジャクリ) 80819010
JE-300C Jackery ポータブル電源 300 New Jackery(ジャクリ) 80819010
JE-300C Jackery ポータブル電源 300 New Jackery(ジャクリ) 80819010
JE-300C Jackery ポータブル電源 300 New Jackery(ジャクリ) 80819010
JE-300C Jackery ポータブル電源 300 New Jackery(ジャクリ) 80819010

Jackery ポータブル電源 300 New

商品レビューを投稿する
内容量
1台
注文コード
80819010
品番
JE-300C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,800
販売価格(税別)
¥36,182

軽量かつコンパクトな設計で日常からアウトドア、防災まで幅広く活躍するモデルです。
持ち運びやすいサイズながら必要十分な容量を備え、スマートフォンやノートPC、小型家電の充電に対応。AC×2口・USB-A×1口・USB-C×2口・DC×1口の多彩な出力ポートを搭載し、複数機器を同時に使える利便性も魅力です。
さらに、静音設計で場所を選ばず使いやすく、ソーラーパネルと組み合わせれば環境にやさしい充電も可能。
安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、約4,000回のサイクル寿命を実現。毎日使用しても約10年以上の長寿命でコスパ抜群。
初心者でも扱いやすいシンプルな操作性と安心の品質で、初めてのポータブル電源としてもおすすめの一台です。

付属品
ポータブル電源300New×1、AC充電ケーブル×1、保証案内書×1、取扱説明書×1
質量(kg)
約3.7
出力
2×AC出力:100V~ 50/60Hz, 3A, 300W AC出力(パススルー):100V-120V~ 50Hz/60Hz, 最大300W、USB-A:5V=3A, 最大15W、USB-C:100W: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W 15W: 5V=3A, 最大15W、シガーソケット:12V=最大10A
温度(℃)
充電:0~45
定格出力(W)
300
定格容量
288Wh (15Ah/19.2V DC)
入力
AC:(コンセント)100V-120V~ 50Hz/60Hz, 最大15A, 最大300W
動作温度(℃)
ー15~45
サイズ(mm)
約231×153×167.7
サイクルタイム
4,000回数の充放電後も容量の70%以上を維持

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする