曜日別特売

集合玄関機ユニット(カメラ付・ハードキー式)

集合玄関機ユニット(カメラ付・ハードキー式) - アイホン

操作ボタンのみ抗菌仕様

仕様
●呼出方式:部屋番号選局方式●解錠方式:暗証番号(4桁)、またはキースイッチ、非接触キーリーダー
材質
難燃性PC+ABS樹脂
形状
壁埋込型
寸法(mm)
331×186×43
質量(g)
約940
備考
直射日光や紫外線の当たる場所への設置は避けること。キースイッチ・非接触キーリーダーは別途ご用意ください。
タイプ
集合玄関機ユニット
表面処理
抗菌仕様(ボタン部のみ)
電源電圧(V)
DC24(制御装置または電源アダプターPS-2410Aから供給)
保護等級
防まつ型(JIS C 0920 IPX4 相当)
機能
カメラ付・ハードキー式
消費電流(mA)
待受時70、最大350
使用周囲温度(℃)
-10~+60
画素数
液晶ディスプレー/約115万画素、カメラ/約200万画素
色調
ブラック(N1 近似マンセル値)
適合ボックス
使用する集合玄関機用パネルの仕様書確認
通話方式
同時通話
最低被写体照度(Lux)
5
被写体照度
(推奨)100Lux以上
カメラ仕様
1/2.7型カラーCMOS
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80825985VMX-HDLMU
¥545,000
¥479,800
¥527,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする