親機(モニターなし・受話器付)

親機(モニターなし・受話器付) - アイホン
仕様
局数:呼出チャイム1
材質
自己消火性ABS樹脂
形状
壁取付型
寸法(mm)
200×89×63
質量(g)
約330
タイプ
親機(モニターなし、受話器付)
電源電圧
GT-BCより供給
使用周囲温度(℃)
0~40
色調
エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
通話方式
電話型同時通話
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80827331GT-1D
¥17,700
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする