管理室親機(カメラ付)
オートロック解錠の暗証番号、暗証番号有効時間帯、連続解錠時間帯などを設定可能。
個別・グループ別・フロア別・一斉の音声メッセージを送出できます。
住戸からの着信履歴を残せます。
- 材質
- 自己消火性ABS樹脂
- 形状
- 据置・壁取付両用型
- 寸法(mm)
- 261×252×72
- 質量(kg)
- 約1.2
- タイプ
- カメラ付管理室親機
- 規格
- HQi認定品
- 電源電圧
- DC24V(制御装置または電源アダプターPS-2410Aから供給)
- 音量
- 警報:76dB以上(前方50cm、ただし音声は除く)
- 機能
- タッチパネル、液晶表示付
- 使用周囲温度(℃)
- 0~40
- 画素数
- 液晶ディスプレー/約115万画素、カメラ/約130万画素
- 色調
- スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
- 適合ボックス
- JIS3個用スイッチボックス
- 消費電流
- 待受時70mA 最大500mA
- 通話方式
- 電話型同時通話
- 最低被写体照度(Lux)
- 5
- カメラ仕様
- 1/4型カラーCMOS
- 内容量
- 1台
建材・エクステリア の新着商品
カテゴリ




























