卓上型親機(7型モニター付)
- 材質
- 難燃性PC+ABS樹脂
- 形状
- 据置(卓上)・壁取付両用型
- 質量(kg)
- 約1.1
- タイプ
- 卓上型親機(7型モニター付)
- 電源電圧(V)
- DC48(PoE)またはDC24(電源アダプターから供給)
- 消費電流(mA)
- 【PoE】待受時/65、最大時/155【電源アダプター】待受時/115、最大320
- 使用湿度範囲
- 相対湿度75%未満
- 使用周囲温度(℃)
- 0~40
- 色調
- スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
- 通話方式
- 同時通話方式/自動交互通話/交互通話
- パネル
- タッチパネル:7型TFTカラー液晶パネル
- 内容量
- 1台
建材・エクステリア の新着商品
カテゴリ



























