住宅情報盤(住戸用)
シンプルなセキュリティ機能と使いやすさを備えたインターホン。
セキュリティシステムを簡単な操作で使いこなせるのが、DASH WISM GPの魅力。
単身・少数世帯の賃貸マンションにも最適なインターホンシステムです。
通話中に解錠ボタンが点滅して操作をガイド。解錠ボタンの位置を知らせてくれます。
話器の追加もできます。受話器は耳元で音声が聞こえるので、高齢者にも使いやすく快適です。
住戸玄関子機の呼出ボタンを長押しすると、室内の居住者様に声で呼びかけることができます。住宅情報盤の前にいなくても、帰宅に気付くことができます。
外の騒音などでハンズフリー通話がスムーズにできない時に、通話ボタンを押しながら強制的に送話ができます。
露出型または埋込型の2タイプをご用意。設置場所の形状や居住者様のご希望など、さまざまなニーズに合わせてお選びいただけます。
居住者様の高まる防災への意識に応え、セキュリティ機能を搭載。緊急時は、住宅情報盤の画面にピクトが表示され、警報音声で通知します。
気象庁の「緊急地震速報(予報)」をインターネットから取得し、予測震度・予測到達時間を音声とモニター表示で通報します。
カンタン操作で安心のセキュリティ機能。
自動火災報知設備に対応した住宅情報盤。
- 仕様
- 通話路数:1通話路
- 材質
- 自己消火性ABS樹脂
- 形状
- 壁取付型
- 寸法(mm)
- 230×155×39.5
- 質量(g)
- 約950
- 備考
- 別売受話器(VHW-HSK)取付可
- タイプ
- 住戸用自動火災報知設備対応
- 消費電力(W)
- 待受時約2.5 最大約8.5
- 電源電圧(V)
- AC100 50/60Hz
- 型式検定合格番号
- (日本消防検定協会検定合格品)受第20~2号
- セキュリティ
- 非常、ガス漏れ、火災、コール
- 色調
- 本体/スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、パネル/シルバー
- 適合ボックス
- JIS2個用スイッチボックス(セパレーター付)
- 接続台数
- 【玄関子機】1台、【補助音響装置】1台
- 通話方式
- 拡声自動交互通話
- 内容量
- 1台
建材・エクステリア の新着商品
カテゴリ



























