生活情報盤(住戸用)

生活情報盤(住戸用) - アイホン

「VIXUSADVANCE(ヴィクサス アドバンス)」は、マンションにおけるコンシェルジュサービスのサポート機能をさらに充実させ、居住者様の満足度向上を目指したインターホンです。一歩先の上質なマンションライフを実現します。
スマートフォンやタブレットを利用することで外出先でも来訪者様の映像確認、通話が可能です。
管理室親機を管理パソコンを組み合わせることでワンランク上のサービス提供が可能になります。
駐車場・ラウンジといった共用施設の利用状況を部屋にいながら確認・予約することができます。
エントランスのデザインコンセプトに合わせたパネルをご用意。来訪者様を特別な雰囲気でお出迎えします。
住戸用自動火災報知設備対応

用途
屋内専用
仕様
●録画件数:40件(1件最大15秒)●録画保護:10件(録音データ含む)
材質
自己消火性PC+ABS樹脂
形状
壁埋込型
寸法(mm)
170×230×55.5
質量(g)
約880
備考
VIXUS ADVANCEシステム専用。別売の受話器(VKW-HS)を取付可
タイプ
住戸用自動火災報知設備対応
規格
HQi認定品
消費電力(W)
待受時4 最大13
電源電圧(V)
AC100 50/60Hz
機能
タッチパネル、録画機能
ディスプレイ
7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)
使用周囲温度(℃)
0~40
型式検定合格番号
(日本消防検定協会検定合格品)受第30~13号
セキュリティ
非常、ガス漏れ、火災、トイレ、バス、漏水
画素数
約115万画素
色調
スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
適合ボックス
専用埋込ボックス(A-YVJ、A-YCVJ)
警報音・音量
70dBspl以上(前方1m・音声は除く)
接続台数
【玄関子機】1台、【補助音響装置】最大2台
通話方式
同時通話
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80826265VKZ-RM
¥209,000
¥189,800
¥208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする