住宅情報盤(共同住宅用)
ディアリスとは、住むひと・訪れるひとへの「親愛なる想い」をかたちにした、暮らしに寄り添うインターホンシステムです。
住空間に美しく調和するフラットデザイン。その研ぎ澄まされたシンプルさが、空間に調和をもたらします。
住空間に美しく調和するフラットデザイン。7型画面による見やすさと安心の機能で住むひとのマンションライフにそっと寄り添います。
マンションの雰囲気を決める集合玄関機。設置される集合玄関機のテンキーをタッチパネル画面に表示することでフラットなデザインを実現。先進性と高級感を演出します。
凹凸のないスタイリッシュなデザインに7型ワイドタッチパネル画面を採用。通話に入る前に来訪用件を確認できる取次ぎ機能やスマートスピーカーとの連携で、毎日の生活がより便利になります。
お手持ちのスマートフォンやタブレットで、外出先でも来訪者の応対、解錠が可能です。
宅配ボックスで荷物をお預かりすると帰宅時に集合玄関機が音声で荷物のお預かりをお知らせ。お部屋に戻る前に荷物を確認できるので、荷物の取り忘れを防ぎます。
集合玄関機はタッチパネルを採用することで、先進性を演出。パネルはカラーコンセプトに合わせて選べる2種類をラインアップ。
居住者様とのコミュニケーションの円滑化により管理業務をサポートします。
配送中の荷物の伝票番号をオートロックの解錠キーに。住戸前まで荷物がとどくオートロック解錠ソリューションです。
自動火災報知設備とインターホン設備を一体化させたことにより、省スペースで省施工・省コスト化を実現。dearisシリーズに対応した一体盤です。
- 用途
- 屋内専用
- 材質
- 難燃性PC+ABS樹脂
- 形状
- 壁埋込型
- 電源電圧(V)
- AC100 50/60Hz
- ディスプレイ
- 7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)
- 使用周囲温度(℃)
- 0~40
- セキュリティ
- 非常、ガス漏れ、火災、トイレ、バス、漏水
- 画素数
- 約115万画素
- 色調
- スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
- 通話方式
- 同時通話
- 内容量
- 1台
建材・エクステリア の新着商品
カテゴリ






























