曜日別特売

受話器付端末(黒)

受話器付端末(黒) - アイホン受話器付端末(黒) - アイホン

インターホンの概念を変えるインターホン
IPネットワークに対応することにより、これまでのインターホンではできなかったことを可能にする、新しいインターホンシステム、それがIX( アイエックス)システムです。商業施設・工場・社会インフラの事業所・オフィスビルなど幅広い導入先のニーズに対応することができます。
使いやすさ、導入のしやすさを追求しました。
来訪者応対・コミュニケーション・緊急通報・映像監視システムを統合
呼出・通話機能といったインターホンの基本機能にとどまらず、業務用途で求められる多彩な機能を搭載しています。
映像を活用して非対面でも円滑なコミュニケーションを実現
無人化・省人化拠点の遠隔コミュニケーションも、映像による的確な状況把握でスムーズに行えます。
映像による円滑なコミュニケーション
サーバーレスで省スペース・省施工・低コスト
施工や管理の手間が少なく、あらゆる規模の施設で導入しやすいシステムです。
豊富な機能でさまざまな施設に導入可能
商業施設、工場、社会インフラの事業所、オフィスビル、学校、駐輪場・駐車場、公園など、多様な施設の目的・用途に対応でき

仕様
●パケット配信方式:ユニキャスト●呼出先登録端末数:20端末×10グループ●暗号化方式:TLS1.2●音声コーデック:G.711(μ-law,A-law)/G.722
材質
難燃性PC+ABS樹脂
形状
壁取付型
寸法(mm)
192×90×67
質量(g)
約520
電源
PoE(IEEE802.3af Class0)
消費電流(mA)
待受時約38、最大約95
通信方式
自動交互通話(受話器同士の通話のみ同時通話)
使用周囲温度(℃)
0~40
色調
フラネルブラック(N2 近似マンセル値)
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
プロトコル
IPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS
LAN
イーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80826125IX-RS-B
¥69,800
¥59,980
¥65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする