曜日別特売

ドアホン端末

ドアホン端末 - アイホン
材質
本体/難燃性ABS樹脂、パネル/ステンレス
形状
壁埋込型
寸法(mm)
120×120×3.7
質量(g)
約390
電源
PoE(IEEE802.3af Class0)
方式
パケット配信:ユニキャスト、暗号化:TLS1.2
対応
呼出先登録端末数:20端末×10グループ
保護等級
耐塵・防噴流型(JIS C 0920 IP65)、耐衝撃:IK08
通信方式
拡声自動交互通話
使用周囲温度(℃)
-40~+60
色調
パネル/シルバー(縦目ヘアライン仕上げ)
適合ボックス
JIS2個用中型四角アウトレットボックス深型
プロトコル
IPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS
消費電流
待受時約33mA 最大約70mA
対応コーデック
音声:G.711(μ-law,A-law)/G.722
LAN
イーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80826457IX-SS-2G
¥62,500
¥54,980
¥60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする