曜日別特売

2ユニット用フラットパネル

2ユニット用フラットパネル - アイホン2ユニット用フラットパネル - アイホン2ユニット用フラットパネル - アイホン
材質
難燃性PC+ABS樹脂
寸法(mm)
260×320×10
質量(g)
約380
備考
VH(K)-RMB-R、VH(K)-RMD-「」、VM(K)-RM(V)U-「」、VM(K)-RM(V)T-「」専用品
タイプ
2ユニット用フラットパネル
色調
スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80825800VMW-P2
¥14,600
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする