アイホン
玄関子機用パッキング
仕様
対象玄関子機:外観寸法190×114専用
材質
ネオプレンゴム・単発泡処理
形状
トムソン抜きゴム
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
194×118×3
色調
グレー
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80826807
VEW-05R
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
21日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください