曜日別特売

受話器(親機用)

受話器(親機用) - アイホン
材質
自己消火性PC+ABS樹脂
寸法(mm)
177×45×46
質量(g)
約200
タイプ
受話器(親機用)
色調
スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
接続対象
接続機器:GT-2C、GT-2H、GT-1C
通話方式
電話型自動交互通話
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80825416GT-HSA
¥11,300
¥9,798
¥10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする