76コンフォートサンダル

76コンフォートサンダル - 76(ナナロク)76コンフォートサンダル - 76(ナナロク)76コンフォートサンダル - 76(ナナロク)76コンフォートサンダル - 76(ナナロク)76コンフォートサンダル - 76(ナナロク)76コンフォートサンダル - 76(ナナロク)76コンフォートサンダル - 76(ナナロク)76コンフォートサンダル - 76(ナナロク)
(1件のレビュー)

様々なシーンで活用できる歩きやすいコンフォートサンダルです。
アッパーに高さがあり、ゆったりとした履き心地です。
弾力に優れた発泡ラバーで衝撃を吸収します。

材質
発泡ラバー(ラバー、EVA)
内容量
1足
全9種類を絞り込む
色
サイズ(cm)
サイズ
標準質量(g/片足)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8083200576-72ブラックL26.0~27.0220
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
8083202176-72オリーブLL27.0~28.0230
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
8083203076-72ブラックLL27.0~28.0230
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
8083203976-72ブラックM25.0~26.0200
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
8083204876-72ブルーL26.0~27.0220
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
8083205776-72ブルーM25.0~26.0200
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
8083207576-72オリーブM25.0~26.0200
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
8083209176-72ブルーLL27.0~28.0230
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
8083210976-72オリーブL26.0~27.0220
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-12
用途: 普段履き
製造業

幅広でクッション性も良く日本人にフィットしている商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする