76-72 76コンフォートサンダル 76(ナナロク) 80832005

76-72 76コンフォートサンダル 76(ナナロク) 80832005
76-72 76コンフォートサンダル 76(ナナロク) 80832005
76-72 76コンフォートサンダル 76(ナナロク) 80832005

76コンフォートサンダル

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ブラック
サイズ(cm)26.0~27.0
内容量1足注文コード80832005品番76-72
販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

様々なシーンで活用できる歩きやすいコンフォートサンダルです。
アッパーに高さがあり、ゆったりとした履き心地です。
弾力に優れた発泡ラバーで衝撃を吸収します。

色
ブラック
サイズ
L
サイズ(cm)
26.0~27.0
標準質量(g/片足)
220
材質
発泡ラバー(ラバー、EVA)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-12
用途: 普段履き
製造業

幅広でクッション性も良く日本人にフィットしている商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする