ファンを使用できない現場の暑さ対策・熱中症対策をサポートする、次世代型冷却ウェアの保冷剤です。
表面は約0℃、裏面は約5℃から選べる、2WAY仕様の冷却設計です。
初期は強力冷却(約0~10℃)でしっかり冷たさを感じられ、その後は安定冷却(約10~20℃)になり、長時間にわたり心地よい温度をキープします。
作業環境(目安:33~35℃・湿度45~65%)の場合、強力冷却は約2.5時間、安定冷却は約3.5時間と、合計約6時間の冷却効果を発揮します。
独自技術により、約6~9時間での凍結が可能で、従来品と比べて短時間で準備ができます。
家庭用冷凍庫(庫内温度目安:-17℃以下)で冷却できるため、手軽に使用できます。
外装にはタフ構造の独自特殊フィルムを採用し、耐久性に優れた設計です。
安全な水と食品添加物由来の塩類を使用。環境にやさしく、処分もしやすい設計です。