35L大型冷風機 暑さ対策
送風・冷却・加湿を備えた3in1気化式冷風機です。3面ウェットフィルターで冷却性能を高め、従来比で効率的に冷却します。通常・自然・睡眠の3モードと3段階風量調整に対応。35L大容量タンクで上部給水や氷投入が可能です。0.5~7.5時間タイマー搭載、約45~60dBの低騒音設計。保冷バッグ付属、キャスターとロック機能で移動も容易です。
- 用途
- エアコンが苦手な環境に。乾燥対策を求める空間に。工場や店舗などの広い現場に。家庭やオフィスの暑さ対策に。
- 付属品
- 保冷パック×6、キャスター×4、フィルター×4、リモコン、プラスドライバー、ネジ×16
- 質量(kg)
- 4.65
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 消費電力(W)
- 180
- 電源コード(m)
- 約1.5
- 寸法(cm)
- 495×330×970
- 騒音値(dB)
- 約45~60
- 電源(AC V)
- 100
- モード設定
- 通常・自然・睡眠
- 水タンク容量(L)
- 35
- タイマー時間
- 0.5~7.5時間
- 風量調整
- 3段階
- 風向
- 120°
- キャスター有無
- あり
- 内容量
- 1台
注意
※水タンクに水を入れない状態では冷風機能は使用できません。使用中は定期的に水量を確認してください。設置は平坦な場所で行い、キャスターのロックを活用してください。長時間使用時は適度に換気してください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
冷房用品 の新着商品
カテゴリ















![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品] ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
















