曜日別特売

40L大型冷風機 暑さ対策

40L大型冷風機 暑さ対策 - KSK40L大型冷風機 暑さ対策 - KSK40L大型冷風機 暑さ対策 - KSK40L大型冷風機 暑さ対策 - KSK40L大型冷風機 暑さ対策 - KSK40L大型冷風機 暑さ対策 - KSK40L大型冷風機 暑さ対策 - KSK40L大型冷風機 暑さ対策 - KSK

送風・冷却・加湿を備えた3in1気化式冷風機です。3面ウェットフィルターで冷却性能を高め、従来比で効率的に冷却します。通常・自然・睡眠の3モードと3段階風量調整に対応。40L大容量タンクで上部給水や氷投入が可能です。0.5~7.5時間タイマー搭載、約45~60dBの低騒音設計。保冷バッグ付属、キャスターとロック機能で移動も容易です。

用途
エアコンが苦手な環境に。乾燥対策を求める空間に。工場や店舗などの広い現場に。家庭やオフィスの暑さ対策に。
付属品
保冷パック×6、キャスター×4、フィルター×4、リモコン、プラスドライバー、ネジ×16
質量(kg)
6.84
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
150
電源コード(m)
約1.5
寸法(cm)
480×310×990
騒音値(dB)
約45~60
電源(AC V)
100
水タンク容量(L)
40
風向
120°
内容量
1台
注意
※水タンクに水を入れない状態では冷風機能は使用できません。使用中は定期的に水量を確認してください。設置は平坦な場所で行い、キャスターのロックを活用してください。長時間使用時は適度に換気してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80839197ZHL-5502-Y
オープン
¥55,980
¥61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする