※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978販売価格(税別)
コードに邪魔されない、スムーズな作業を実現
コードレスだから作業中のストレスゼロ!
さらに、コードレスマシンシリーズの3種類のバッテリー(LV9MX、LV925MX、LV14MX)に対応しています。
基本機能も便利機能も充実したファン型送風機
45cmの羽根径と風量110m3/minで、本格的な送風を提供。最大5.5時間の連続作動も可能です。
首振り機能(左右)、角度調整(上下)も簡単に操作できます。
また、耐久性の高い大型キャスターにはストッパーが付属。さらに、耐荷重25kgのトレイも備え、作業に必要なものを置くことができます。