※使用例
AQUASYSTEM(アクアシステム)
エア式ケミカルドラムポンプ SUS316製
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
80845610
品番
CHD1-20ASUS316HL
参考基準価格(税別)
¥216,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
エア駆動のため、安心・安全。
連続運転が可能。
耐薬品性に強いSUS316仕様。
JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用
低粘度溶剤用(100cP以下)
吐出専用
用途
酸・アルカリ性液体の小分けに。(使用材質を侵さない液体に限る)
付属品
ホース無し
材質(本体)
接液部:SUS316/SUS(SCS14)/PTFE
最大吐出量(L/min)
25
空気消費量(L/min)
583(推奨供給圧力0.5Mpa時)
最大揚程(m)
最大押上揚程:3
使用可能粘度(cP)
100
材質(パッキン)
接液部:PTFE/FFKM
駆動源
コンプレッサー5馬力
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500