曜日別特売
LAS-179-40Rc ステンレス小型空圧自動ボールバルブ(フルボア) ハマイ 80845908

ステンレス小型空圧自動ボールバルブ(フルボア)LAS-179-40Rc

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)40
呼び径(B)1-1/2
最高許容圧力(MPa)1.5
内容量1個注文コード80845908品番LAS-179-40Rc
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
¥98,980

大流量・フルボア相当のステンレス製小型空圧自動バルブです。
フランジ接続のため、分解することでボール等、内部部品の洗浄が可能です。
ラック・ピニオン機構搭載のアルミ製アクチュエータは、高トルクかつ軽量・コンパクトで、向きを92°ごとに回転可能です。
狭いスペースでの配管や、小型化を求められる装置への搭載に最適です。

内径(Φmm)
38
呼び径(B)
1-1/2
呼び径(A)
40
最高許容圧力(MPa)
1.5
面間寸法(mm)
120
材質
ステンレス
使用温度範囲(℃)
-10~120(不凍)
接続方式
フランジ形
適合流体
水・油・ガス等
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
アクチュエータ長さ(mm)
面間:124.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする