ネグロス電工
産業ガス配管支持金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
80849636
品番
GPD612
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
半導体工場などで使用するステンレス鋼管を支持する金具です。
用途
垂直配管の支持は金具の爪をダクターチャンネルの上側に取り付けてください。支持強度が低下します。
タイプ
適合ダクターチャンネル:D15タイプ、D20タイプ、D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ
寸法
適合ステンレス鋼管:Φ6.35、Φ9.52、Φ12.7
表面処理
電気亜鉛めっき
外径
適合管:5~15
注意
※ダクターチャンネルに取り付ける場合は爪のくぼみに付けるようにしてください。
※ボルトの締付トルクは1.96N・m[20kgf・cm]です。