ネグロス電工
パイラッククリップ ステン
S-39C
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
80850345
品番
S-39C
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
電線管の全サイズが揃っています。
屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
呼び
適合PF管:28、適合鋼製電線管:39
寸法A(mm)
62
表面処理
ステンレス鋼
寸法B(mm)
20
外径
適合鋼製電線管:38.1
ねじサイズ
M5×20
注意
※31C28C以上は、パイラックPH1Sには使用できません。(15C、19C、25C22C、16Cは使用できます。)
※は旧規格管
※仕様表内のについては、PH1Sをご使用する場合、附属のねじなべM5×20をM5×25に取り替えてご使用ください。