【PZ14】SPERAS(スぺラス)フラッシュライト
高性能フォーカスコントロール機能搭載。乾電池またはリチウムいお充電池による2WAY電源対応で使い勝手の良いコンパクトフラッシュライトです。ポケットに収まる手のひらサイズでありながら、フォーカスコントロール機能を備え遠距離は鋭く、近距離は広く照らしあらゆる状況で視野をサポート。
- 付属品
- 本体、Type-C充電ケーブル、14500リチウムイオン充電池、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、取扱説明書
- 仕様
- カンデラ(cd):48400
- 寸法(mm)
- 長さ105(フォーカス時115)×奥行25.4×高さ20
- 質量(g)
- 57(電池含まず)
- 電源
- 14500リチウムイオン充電池×1または単3乾電池×1
- 連続使用時間(時間)
- 最大:36
- LED
- LuminusSFT25R×1
- モード
- High/Med/Low/Eco/Strobe
- 明るさ(Lm)
- 最大:1000
- 防水性
- IP67/耐衝撃:1m
- 照射距離(m)
- 最大:440
- 内容量
- 1台
商品説明動画
懐中電灯・ライト の新着商品
カテゴリ




















![超高性能LEDハンディライト 1800ルーメン GB[制御機器] 超高性能LEDハンディライト 1800ルーメン GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137632-261106-02.jpg)
![LEDソーラーライト(大) GB[制御機器] LEDソーラーライト(大) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07140346-261106-02.jpg)






