PZ14 【PZ14】SPERAS(スぺラス)フラッシュライト WUBEN(ウーベン) 80854159

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PZ14 【PZ14】SPERAS(スぺラス)フラッシュライト WUBEN(ウーベン) 80854159
PZ14 【PZ14】SPERAS(スぺラス)フラッシュライト WUBEN(ウーベン) 80854159
PZ14 【PZ14】SPERAS(スぺラス)フラッシュライト WUBEN(ウーベン) 80854159
PZ14 【PZ14】SPERAS(スぺラス)フラッシュライト WUBEN(ウーベン) 80854159
PZ14 【PZ14】SPERAS(スぺラス)フラッシュライト WUBEN(ウーベン) 80854159
PZ14 【PZ14】SPERAS(スぺラス)フラッシュライト WUBEN(ウーベン) 80854159
PZ14 【PZ14】SPERAS(スぺラス)フラッシュライト WUBEN(ウーベン) 80854159

【PZ14】SPERAS(スぺラス)フラッシュライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80854159
品番
PZ14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

高性能フォーカスコントロール機能搭載。乾電池またはリチウムいお充電池による2WAY電源対応で使い勝手の良いコンパクトフラッシュライトです。ポケットに収まる手のひらサイズでありながら、フォーカスコントロール機能を備え遠距離は鋭く、近距離は広く照らしあらゆる状況で視野をサポート。

付属品
本体、Type-C充電ケーブル、14500リチウムイオン充電池、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、取扱説明書
仕様
カンデラ(cd):48400
寸法(mm)
長さ105(フォーカス時115)×奥行25.4×高さ20
質量(g)
57(電池含まず)
電源
14500リチウムイオン充電池×1または単3乾電池×1
連続使用時間(時間)
最大:36
LED
LuminusSFT25R×1
モード
High/Med/Low/Eco/Strobe
明るさ(Lm)
最大:1000
防水性
IP67/耐衝撃:1m
照射距離(m)
最大:440

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする