E8 【E8】超小型フラッシュライト WUBEN(ウーベン) 80854168

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E8 【E8】超小型フラッシュライト WUBEN(ウーベン) 80854168
E8 【E8】超小型フラッシュライト WUBEN(ウーベン) 80854168
E8 【E8】超小型フラッシュライト WUBEN(ウーベン) 80854168
E8 【E8】超小型フラッシュライト WUBEN(ウーベン) 80854168
E8 【E8】超小型フラッシュライト WUBEN(ウーベン) 80854168

【E8】超小型フラッシュライトE8

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80854168
品番
E8
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

超小型でいつでもどこでも使える携帯性バツグンのフラッシュライト。メインライトは2つの白色LEDと1つのUVLEDを搭載。UV365nm波長、2W出力UVライトとしても利用可能です。サイドライトはドレスカバー装着により柔らかい光に。USB-C充電または単3乾電池での使用が可能。

付属品
本体、Type-C充電ケーブル、ストラップ、防水パッキン×2、マグネット(スペア)×6、ABF920R(14500リチウムイオン充電池)×1、取扱説明書
仕様
カンデラ(cd):メインライト3000、サイドライト390
寸法(mm)
長さ26.2×奥行26.2×高さ95.2
質量(g)
電池含まず70.5、電池含む90
電源
14500リチウムイオン充電池×1または単3乾電池×1
連続使用時間(時間)
最大:メインライト30、サイドライト約36(ビーコン)
LED
白色LED×2、UV-LED×1
モード
メインライト:High-Med-Low、サイドライト:High-Low-ビーコン
明るさ(Lm)
最大:1300
防水性
IP68/耐衝撃性:1.5m
照射距離(m)
最大:109
エコロジー商品
省エネ

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする