完全防水ヘッドランプ
遠近照らせるW白色+赤色ライト
沈水100時間テスト済みの完全防水仕様
モーションセンサーでON/OFFが可能(白色LEDのみ)
白色LEDのみ各モードで明るさを無段階で調整可能です
- 用途
- 作業現場や災害時の備えに
- 材質
- ABS・PC
- 寸法(mm)
- 60×40×35
- 質量(g)
- 100
- 連続使用時間(時間)
- 集中光/約5~40、拡散光/約5~80、集中光+拡散光/約3~25
- 使用電池
- 単四アルカリ電池×3本(モニター用電池付属)
- 到達距離(m)
- 56
- 点灯方式
- (白色光)集中光→拡散光→集中光+拡散光、(赤色光)点灯→点滅
- 防水仕様
- IPX8
- 明るさ(Lm)
- 集中光/25~250、拡散光/9~200、集中光+拡散光/50~380
- 内容量
- 1個
注意
※ダイビングには使用出来ませんヘッドライト本体 の新着商品
カテゴリ















![COB LED へッドライト作業灯(充電式) BRIDGE[自動車用品] COB LED へッドライト作業灯(充電式) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07097531-261104-02.jpg)











