曜日別特売
FX-2616 完全防水ヘッドランプ FIRE-FOX 80857056

 

FX-2616 完全防水ヘッドランプ FIRE-FOX 80857056
FX-2616 完全防水ヘッドランプ FIRE-FOX 80857056
FX-2616 完全防水ヘッドランプ FIRE-FOX 80857056
FX-2616 完全防水ヘッドランプ FIRE-FOX 80857056
FX-2616 完全防水ヘッドランプ FIRE-FOX 80857056
FX-2616 完全防水ヘッドランプ FIRE-FOX 80857056
FX-2616 完全防水ヘッドランプ FIRE-FOX 80857056

完全防水ヘッドランプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80857056
品番
FX-2616
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

遠近照らせるW白色+赤色ライト
沈水100時間テスト済みの完全防水仕様
モーションセンサーでON/OFFが可能(白色LEDのみ)
白色LEDのみ各モードで明るさを無段階で調整可能です

用途
作業現場や災害時の備えに
材質
ABS・PC
寸法(mm)
60×40×35
質量(g)
100
連続使用時間(時間)
集中光/約5~40、拡散光/約5~80、集中光+拡散光/約3~25
使用電池
単四アルカリ電池×3本(モニター用電池付属)
到達距離(m)
56
点灯方式
(白色光)集中光→拡散光→集中光+拡散光、(赤色光)点灯→点滅
防水仕様
IPX8
明るさ(Lm)
集中光/25~250、拡散光/9~200、集中光+拡散光/50~380
注意
※ダイビングには使用出来ません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする