曜日別特売

miffyストックバッグ

miffyストックバッグ - オカトーmiffyストックバッグ - オカトーmiffyストックバッグ - オカトーmiffyストックバッグ - オカトー

冷凍&冷凍可能なストックバッグ。

用途
ミッフィー 保存袋 ストック
材質
ポリエチレン樹脂
厚さ(mm)
約0.06
寸法(mm)
チャック部分:1.5
寸法(縦×横)(mm)
(約)225×180
耐熱温度(℃)
約70
耐冷温度(℃)
約-30
内容量
1箱(20枚)
注意
※液体状のものを保存する際は、9分目以上入れないでください。高温の食品を入れる際は、完全に冷ましてから入れてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80885711-
¥500
¥499
¥549(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする