PFAライニングボールバルブ SCS13A製 PF2-10S-VTAD(複作動シリンダ付)

PFAライニングボールバルブ SCS13A製 PF2-10S-VTAD(複作動シリンダ付) - 日本バルカー
規格
JIS10K
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法H1(mm)
寸法E1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80885930V7FC62A24027965114171
オープン
¥999,800
¥1,099,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
80885957V7FC62A216223.551101138
オープン
¥739,800
¥813,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
80886061V7FC62A140137.5157399
オープン
¥439,800
¥483,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
80886106V7FC62A152144.5207399
オープン
¥439,800
¥483,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
80886140V7FC62A280354102127210
オープン
¥1,898,000
¥2,087,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
80886149V7FC62A191213.538.5101138
オープン
¥659,800
¥725,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
80886237V7FC62A350445150148253
オープン
¥4,498,000
¥4,947,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
80886271V7FC62A319427125148253
オープン
¥4,298,000
¥4,727,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
80886289V7FC62A25029076114171
オープン
¥1,298,000
¥1,427,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
80886316V7FC62A165166.52581118
オープン
¥469,800
¥516,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする