V7FC62A PFAライニングボールバルブ SCS13A製 PF2-10S-VTAD(複作動シリンダ付) 日本バルカー 80886316

PFAライニングボールバルブ SCS13A製 PF2-10S-VTAD(複作動シリンダ付)V7FC62A

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可20日以内出荷とは
寸法L(mm)165
内容量1台注文コード80886316品番V7FC62A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516,780
販売価格(税別)
¥469,800
寸法L(mm)
165
寸法H(mm)
166.5
寸法d(mm)
25
寸法H1(mm)
81
寸法E1(mm)
118
規格
JIS10K
寸法E2(mm)
118
寸法W1(mm)
38
寸法W2(mm)
57
口径(B)
1
口径(A)
25
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする