PILLAR(旧:日本ピラー工業)
グランドパッキン #426
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3m)
1箱(3m)
1巻(20m)
呼び寸法(mm)
9.5
17.5
24
22
11
16
9.5
3
8
12.5
5
25.5
6.5
20.5
14.5
19
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(3m)
注文コード
80890471
品番
#426 9.5□
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ラミー繊維に白色グリースを含浸し、角編みしたグランドパッキンです。
軸とのなじみが良く、弾力性の良い、軸への低攻撃性が特長のグランドパッキンで船尾管軸シールとして広く一般的に使用されています。
用途
水、海水を扱うポンプ、船尾管軸
長さ(m)
3
呼び寸法(mm)
9.5
主原料
ラミー繊維・特殊潤滑剤
タイプ
シールパッキン
最高使用圧力(MPa)
0.5
許容PV値(MPa・m/min)
2.5MPaG・m/s以下
最高使用温度(℃)
80
色調
象牙色
pH範囲
6~8