PILLAR(旧:日本ピラー工業)
グランドパッキン #4536WL-S
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法(mm)
12.5
12.5
16
5
22
10
8
11
6.5
17.5
9.5
20.5
19
25.5
14.5
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(3m)
注文コード
80890008
品番
#4536WL-S 12.5□
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
白色パッキンで汚染を嫌う流体に使用可能。
用途
溶剤、酸、アルカリを扱うポンプ、流体汚染を嫌うポンプ、低速回転機器
呼び寸法(mm)
12.5
主原料
アラミド繊維・PTFE樹脂・無機繊維・特殊潤滑剤
タイプ
シールパッキン
長さ(m)
3
最高使用圧力(MPa)
1
許容PV値(MPa・m/min)
6.5MPaG・m/s以下
最高使用温度(℃)
260(80を超える流体には冷却必要)
色調
白
pH範囲
2~13