置き時計 アナログ 電波
昭和の良きデザインを現代風にアレンジしたお洒落な目覚まし電波時計です。内蔵タイプのベルアラームは止めてもまた鳴るスヌーズ機能付きです。
- 材質
- 風防:樹脂
- 色
- ブルー
- 質量(g)
- 310
- 材質(ケース)
- 樹脂
- 寸法(縦×横×厚さ)(mm)
- 118 × 126 × 76
- 使用電池
- アルカリ乾電池単3形×2
- 電池寿命
- 約1年
- 時計機能
- 秒針停止機能(スヌーズアラームON時)、ベル音アラーム、スヌーズ機能、ライト(残照機能付き)電波受信結果確認(電波受信結果の確認)、電波受信OFF機能
- 受信局
- 電波時計 日本全国対応
- 内容量
- 1台
事務用品 の新着商品
カテゴリ
















![液晶保護フィルム GARMIN Instinct E [ ケースサイズ 45mm 用 ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム GARMIN Instinct E [ ケースサイズ 45mm 用 ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03621857-260903-02.jpg)







