曜日別特売
TQ-740J-2JF 置き時計 アナログ 電波 Casio 80899485

置き時計 アナログ 電波

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80899485
品番
TQ-740J-2JF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

昭和の良きデザインを現代風にアレンジしたお洒落な目覚まし電波時計です。内蔵タイプのベルアラームは止めてもまた鳴るスヌーズ機能付きです。

材質
風防:樹脂
色
ブルー
質量(g)
310
材質(ケース)
樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
118 × 126 × 76
使用電池
アルカリ乾電池単3形×2
電池寿命
約1年
時計機能
秒針停止機能(スヌーズアラームON時)、ベル音アラーム、スヌーズ機能、ライト(残照機能付き)電波受信結果確認(電波受信結果の確認)、電波受信OFF機能
受信局
電波時計 日本全国対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする