曜日別特売
TTM-170NJ-7JF 置き時計 デジタル・アナログ 電波 Casio 80899300

置き時計 デジタル・アナログ 電波

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色パールホワイト
内容量1台注文コード80899300品番TTM-170NJ-7JF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

シンプルデザインで置き場所を選ばず、便利な機能を搭載した電波目覚まし時計です。
アラームをセットするとライトが点灯し続け、暗所でも時刻が見やすい夜見えライト機能付きです。
また、明暗判定センサーにより秒針が停止する機能も備えているので睡眠の邪魔をすることなく使用できます。
アナログで時刻を、デジタルで日付や温度・湿度を表示するモデルです。

色
パールホワイト
材質
風防:樹脂
質量(g)
295
材質(ケース)
樹脂
センサー
温度計測機能(計測範囲:0~40℃、計測精度:±2℃(0~40℃)) / 湿度計測機能(計測範囲=20~90%、計測精度=±10%(5~40℃))
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
90 × 150 × 45
使用電源
アルカリ乾電池単3形×3
電池寿命
約1年
時計機能
秒針停止機能、電子音アラーム(5段階で変化)スヌーズ機能、LEDライト(残照機能、夜見えライト機能)、月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、電波受信インジケーター
受信局
電波時計 日本全国対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする