曜日別特売

置き時計 デジタル クオーツ

置き時計 デジタル クオーツ - Casio

スクエアのシンプルな形状とシルバー色のアルミカバーが印象的な、デスクやパソコンサイドに置きたくなるようなデジタルクロックです。
温度計を搭載しています。

色
シルバー
質量(g)
90
材質(ケース)
樹脂/アルミ枠
センサー
温度計測機能
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
79 × 78 × 40
使用電源
使用電池:マンガン乾電池単3形
電池寿命
電池寿命:約1年
時計機能
アラーム:電子音アラーム(5段階で変化)、スヌーズ機能、ランプライト(残照機能付き)、カレンダー、月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、精度:平均月差:±30秒、その他機能:12/24時間制表示切替
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80899406DQ-736-8JF
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする