Casio
置き時計 デジタル クオーツ
DQ-736-8JF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80899406
品番
DQ-736-8JF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
スクエアのシンプルな形状とシルバー色のアルミカバーが印象的な、デスクやパソコンサイドに置きたくなるようなデジタルクロックです。
温度計を搭載しています。
色
シルバー
質量(g)
90
材質(ケース)
樹脂/アルミ枠
センサー
温度計測機能
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
79 × 78 × 40
使用電源
使用電池:マンガン乾電池単3形
電池寿命
電池寿命:約1年
時計機能
アラーム:電子音アラーム(5段階で変化)、スヌーズ機能、ランプライト(残照機能付き)、カレンダー、月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、精度:平均月差:±30秒、その他機能:12/24時間制表示切替