置き時計 デジタル 電波
温度・湿度計付きの電波目覚ましクロックです。止めてもまた鳴る便利なスヌーズ機能を搭載。カシオらしい、クラシカルなデザインです。
- 色
- シルバー
- 質量(g)
- 185
- 材質(ケース)
- 樹脂
- センサー
- 湿度計測機能(計測範囲=10~90%、計測精度=±10%(5~40℃)) / 温度計測機能(計測範囲:0~40℃、計測精度:±2℃(0~40℃))
- 寸法(縦×横×厚さ)(mm)
- 102 × 117 × 48
- 使用電池
- マンガン乾電池単3形×2
- ライト種類
- LEDライト(残照機能付き)
- 電池寿命
- 約1年
- 受信局
- 電波時計 日本全国対応
- アラーム
- 電子音アラーム(5段階で変化)
- スヌーズ
- 止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能(約5分おきに最大7回繰り返す)
- 内容量
- 1台
事務用品 の新着商品
カテゴリ
















![液晶保護フィルム GARMIN Instinct E [ ケースサイズ 45mm 用 ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム GARMIN Instinct E [ ケースサイズ 45mm 用 ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03621857-260903-02.jpg)







