曜日別特売
DQD-851J-8JF 置き時計 デジタル 電波 Casio 80899607

置き時計 デジタル 電波DQD-851J-8JF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80899607
品番
DQD-851J-8JF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

温度・湿度計付きの電波目覚ましクロックです。止めてもまた鳴る便利なスヌーズ機能を搭載。カシオらしい、クラシカルなデザインです。

色
シルバー
質量(g)
185
材質(ケース)
樹脂
センサー
湿度計測機能(計測範囲=10~90%、計測精度=±10%(5~40℃)) / 温度計測機能(計測範囲:0~40℃、計測精度:±2℃(0~40℃))
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
102 × 117 × 48
使用電池
マンガン乾電池単3形×2
ライト種類
LEDライト(残照機能付き)
電池寿命
約1年
受信局
電波時計 日本全国対応
アラーム
電子音アラーム(5段階で変化)
スヌーズ
止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能(約5分おきに最大7回繰り返す)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする