Casio
置き時計 アナログ クオーツ
シンプルなデザインのスタンダードタイプの目覚まし時計です。
スヌーズ機能とライト機能を搭載し、メタリックブラックをご用意しました。
材質
風防:樹脂
質量(g)
205
材質(ケース)
樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
115 × 130 × 57
使用電源
マンガン乾電池単3形×1
電池寿命
約1年
時計機能
電子音アラーム、スヌーズ機能、ライト付き
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80899476
TQ-482-7JF
パールホワイト
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
80899528
TQ-482-1JF
メタリックブラック
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください