曜日別特売
TQ-482-1JF 置き時計 アナログ クオーツ Casio 80899528

置き時計 アナログ クオーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色メタリックブラック
内容量1台注文コード80899528品番TQ-482-1JF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

シンプルなデザインのスタンダードタイプの目覚まし時計です。
スヌーズ機能とライト機能を搭載し、メタリックブラックをご用意しました。

色
メタリックブラック
材質
風防:樹脂
質量(g)
205
材質(ケース)
樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
115 × 130 × 57
使用電源
マンガン乾電池単3形×1
電池寿命
約1年
時計機能
電子音アラーム、スヌーズ機能、ライト付き

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする