曜日別特売
WLK-3223SUC(W) SW付USBタップ3m ELPA 80907946

 

WLK-3223SUC(W) SW付USBタップ3m ELPA 80907946
WLK-3223SUC(W) SW付USBタップ3m ELPA 80907946
WLK-3223SUC(W) SW付USBタップ3m ELPA 80907946
WLK-3223SUC(W) SW付USBタップ3m ELPA 80907946
WLK-3223SUC(W) SW付USBタップ3m ELPA 80907946
WLK-3223SUC(W) SW付USBタップ3m ELPA 80907946
WLK-3223SUC(W) SW付USBタップ3m ELPA 80907946
WLK-3223SUC(W) SW付USBタップ3m ELPA 80907946
WLK-3223SUC(W) SW付USBタップ3m ELPA 80907946

SW付USBタップ3m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1個注文コード80907946品番WLK-3223SUC(W)
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。
USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時
USBポートにも個別スイッチを搭載しているのでUSB機器も抜き差しぜずにON/OFFできます。
耐トラッキングカバーで電気火災を予防

色
ホワイト
質量(g)
496
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格
【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2~3ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Max
コンセント個数
3
コンセント形状
2P
長さ(cm)
40
電源コード(m)
3
機能
耐雷・ホコリ防止シャッター・USB個別スイッチ・独立LEDスイッチ・ACアダプタ対応・耐トラッキングカバー・断線防止コード
使用環境
屋内
使用地区
国内専用
プラグ形状
L字
USBポート
2ポート
雷ガード
あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする