MagSafe対応メタルリングステッカー

MagSafe対応メタルリングステッカー - ナカバヤシMagSafe対応メタルリングステッカー - ナカバヤシMagSafe対応メタルリングステッカー - ナカバヤシMagSafe対応メタルリングステッカー - ナカバヤシMagSafe対応メタルリングステッカー - ナカバヤシMagSafe対応メタルリングステッカー - ナカバヤシMagSafe対応メタルリングステッカー - ナカバヤシMagSafe対応メタルリングステッカー - ナカバヤシ
セット内容
リング×2、貼り付けガイド×1、貼り付け具固定用シール×4
材質
ステンレス(貼り付け面 アクリル系粘着)
色
ブラック
本体質量(g)
約3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×55×H1
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80909879SMA-H012BK
¥1,260
¥1,098
¥1,208(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする