ナカバヤシ
MagSafe対応メタルリングステッカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80909879
品番
SMA-H012BK
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
セット内容
リング×2、貼り付けガイド×1、貼り付け具固定用シール×4
材質
ステンレス(貼り付け面 アクリル系粘着)
色
ブラック
本体質量(g)
約3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×55×H1